NVENT HOFFMAN - HOFLCR470 4 Castors no brake - LCR470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 102 mm
Höhe - 73 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574067783
Artikelnummer
HOFLCR470
Herstellernummer
LCR470
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
102 mm
Höhe:
73 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
80 mm
Farbe:
sonstige
Casters can be used for easy transportation of an (equipped) enclosure. This Caster, LCR, LCR470 item measures 73x102x80mm, kit includes 4 casters no brake.


