NVENT HOFFMAN - HOFHPDS119009 Unità distribuz. 9x250V/16A - HPDS119009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäuseform - rechteckig
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
FI-Schalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574105386
Artikelnummer
HOFHPDS119009
Herstellernummer
HPDS119009
Hersteller
HOF
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Halogenfrei:
nein
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Netzentstörfilter:
nein
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge der Zuleitung:
2 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja


