NVENT HOFFMAN - HOFHHI03 3 cerniere (HALP-MGRP) - HHI03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharnier innenliegend - nein
Scharnier außenliegend - ja
Scharnier justierbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8713574122215
Artikelnummer
HOFHHI03
Herstellernummer
HHI03
Hersteller
HOF
Scharnier innenliegend:
nein
Scharnier außenliegend:
ja
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Aluminum hinges for aluminum terminal boxes. This Hinges, HHI-A, HHI03 item measures 25x32x14mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.


