Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFHHI02 2 cerniere (HALP-MGRP) - HHI02

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFHHI02 2 cerniere (HALP-MGRP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharnier innenliegend - nein

  • Scharnier außenliegend - ja

  • Scharnier justierbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574122208

Artikelnummer

HOFHHI02

Herstellernummer

HHI02

Hersteller

HOF

Scharnier innenliegend:

nein

Scharnier außenliegend:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Aluminum hinges for aluminum terminal boxes. This Hinges, HHI-A, HHI02 item measures 25x32x14mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.