Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFHALP082506GE Morsettiera, 80x250x57 - HALP082506GE

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFHALP082506GE Morsettiera, 80x250x57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 250 mm

  • Tiefe - 57 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574089235

Artikelnummer

HOFHALP082506GE

Herstellernummer

HALP082506GE

Hersteller

HOF

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Montageart:

Aufputz

Höhe:

80 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

57 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Reihen:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

RAL-Nummer:

7

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Funktionserhalt:

ohne

The aluminum terminal box range, is available off the shelf in many different sizes. This Aluminium Terminal Box, HALP, HALP082506GE item measures 80x250x57mm has a material of Aluminum color Silver Grey, finish Powder Coated.