NVENT HOFFMAN - HOFGLM40-6P Dado scorrevole guida M6 20x40 - GLM40-6P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - ja
Einklickbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574122437
Artikelnummer
HOFGLM40-6P
Herstellernummer
GLM40-6P
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
ja
Einklickbar:
nein
These sliding nuts allow mounting of components to mounting rails or profiles in any position. This Sliding Nut, GLM, GLM40-6P item measures 32x38x38mm with a material of Mild Steel, M6, finish Zinc Plated.


