Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFGLM20-6P Dado scorrevole guida M6 20x20 - GLM20-6P

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFGLM20-6P Dado scorrevole guida M6 20x20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - ja

  • Einklickbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574122413

Artikelnummer

HOFGLM20-6P

Herstellernummer

GLM20-6P

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

ja

Einklickbar:

nein

These sliding nuts allow mounting of components to mounting rails or profiles in any position. This Sliding Nut, GLM, GLM20-6P item measures 32x17x17mm with a material of Mild Steel, M6, finish Zinc Plated.