Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFF22LE45C Gomito a 45 gradi con apertura esterna, 2,50x2,50, grigio, acciaio - F22LE45C

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFF22LE45C Gomito a 45 gradi con apertura esterna, 2,50x2,50, grigio, acciaio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 64 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574239746

Artikelnummer

HOFF22LE45C

Herstellernummer

F22LE45C

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

64 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Layin 45-Degree Elbows provide wireway runs with 45-degree turns. Three different elbows available. This 45-Degree Elbow Outside Opening, F22LE45C item measures 2.50x2.50 inches with a material of Steel colored Gray.