Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEXWK720SS6 Kit di finestre, 178x508 - EXWK720SS6

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEXWK720SS6 Kit di finestre, 178x508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Fensterscheibe - Glas

  • Scharnierend - nein

  • Breite - 572 mm

  • Höhe - 241 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574246812

Artikelnummer

HOFEXWK720SS6

Herstellernummer

EXWK720SS6

Hersteller

HOF

Werkstoff der Fensterscheibe:

Glas

Scharnierend:

nein

Breite:

572 mm

Höhe:

241 mm

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

36 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. Secure sealing with silicone gasket to protect against water and dust ingress in extreme temperature applications.