Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEXWK715SS6 Kit di finestre, 178x381 - EXWK715SS6

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEXWK715SS6 Kit di finestre, 178x381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Fensterscheibe - Glas

  • Scharnierend - nein

  • Breite - 445 mm

  • Höhe - 241 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574246829

Artikelnummer

HOFEXWK715SS6

Herstellernummer

EXWK715SS6

Hersteller

HOF

Werkstoff der Fensterscheibe:

Glas

Scharnierend:

nein

Breite:

445 mm

Höhe:

241 mm

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

36 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. Secure sealing with silicone gasket to protect against water and dust ingress in extreme temperature applications.