NVENT HOFFMAN - HOFEXWK711SS6 Kit di finestre, 178x279 - EXWK711SS6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - nein
Breite - 343 mm
Höhe - 241 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8713574246836
Artikelnummer
HOFEXWK711SS6
Herstellernummer
EXWK711SS6
Hersteller
HOF
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
nein
Breite:
343 mm
Höhe:
241 mm
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
36 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. Secure sealing with silicone gasket to protect against water and dust ingress in extreme temperature applications.


