Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEXWK2919SS6 Kit di finestre, 737x483 - EXWK2919SS6

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEXWK2919SS6 Kit di finestre, 737x483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Fensterscheibe - Glas

  • Scharnierend - nein

  • Breite - 546 mm

  • Höhe - 800 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574246850

Artikelnummer

HOFEXWK2919SS6

Herstellernummer

EXWK2919SS6

Hersteller

HOF

Werkstoff der Fensterscheibe:

Glas

Scharnierend:

nein

Breite:

546 mm

Höhe:

800 mm

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

36 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. Secure sealing with silicone gasket to protect against water and dust ingress in extreme temperature applications.