NVENT HOFFMAN - HOFEXWK2315SS6 Kit di finestre, 584x381 - EXWK2315SS6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - nein
Breite - 445 mm
Höhe - 648 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8713574246867
Artikelnummer
HOFEXWK2315SS6
Herstellernummer
EXWK2315SS6
Hersteller
HOF
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
nein
Breite:
445 mm
Höhe:
648 mm
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
36 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. Secure sealing with silicone gasket to protect against water and dust ingress in extreme temperature applications.


