Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEXAS250SS6 Guarnizioni per fori M75 - EXAS250SS6

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEXAS250SS6 Guarnizioni per fori M75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flansch

  • Breite - 93 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 93 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574247888

Artikelnummer

HOFEXAS250SS6

Herstellernummer

EXAS250SS6

Hersteller

HOF

Ausführung:

Flansch

Breite:

93 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

93 mm

Farbe:

Edelstahl

Used to seal cable entries in bare metallic, smooth-surfaced enclosures. Mount on any flat enclosure surface, 1.46 mm (0.0576 in) to 3.2 mm (0.13 in) enclosure wall thickness.