NVENT HOFFMAN - HOFEPF0800 Fissaggio polo armadio, 800 - EPF0800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesäule/-pfosten
Breite - 796 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574187450
Artikelnummer
HOFEPF0800
Herstellernummer
EPF0800
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Breite:
796 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
25 mm
Easily affix IEC enclosures onto poles. This Enclosure Pole Fixation, EPF, EPF0800 item measures 35x796x25mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


