Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEPF0500 Fissaggio polo armadio, 500 - EPF0500

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEPF0500 Fissaggio polo armadio, 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesäule/-pfosten

  • Breite - 496 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574187436

Artikelnummer

HOFEPF0500

Herstellernummer

EPF0500

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagesäule/-pfosten

Breite:

496 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

25 mm

Easily affix IEC enclosures onto poles. This Enclosure Pole Fixation, EPF, EPF0500 item measures 35x496x25mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.