NVENT HOFFMAN - HOFEPF0300 Fissaggio polo armadio, 300 - EPF0300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesäule/-pfosten
Breite - 296 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574187412
Artikelnummer
HOFEPF0300
Herstellernummer
EPF0300
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Breite:
296 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
25 mm
Easily affix IEC enclosures onto poles. This Enclosure Pole Fixation, EPF, EPF0300 item measures 35x296x25mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


