NVENT HOFFMAN - HOFEFCS50-60-316 Copertura prot., 450x350x100 - EFCS50-60-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 100 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Für max. Anzahl Lüfter - 0
Breite - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574191631
Artikelnummer
HOFEFCS50-60-316
Herstellernummer
EFCS50-60-316
Hersteller
HOF
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
100 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Breite:
350 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
nein


