Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFEFCS25-30-316 Copertura prot., 375x275x100 - EFCS25-30-316

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFEFCS25-30-316 Copertura prot., 375x275x100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 100 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Für max. Anzahl Lüfter - 0

  • Breite - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574191624

Artikelnummer

HOFEFCS25-30-316

Herstellernummer

EFCS25-30-316

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

100 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Für max. Anzahl Lüfter:

0

Breite:

175 mm

Höhe:

275 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit eingebautem Filter:

nein

Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down envirnoments. This Protective Fan Covers, EFCS, EFCS25-30-316 item measures 275x175x100mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.