NVENT HOFFMAN - HOFECK02 Angolo messa terra rame 40x10 - ECK02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Anzahl der Anschlüsse - 1
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Montageart - Direktmontage
Bemessungsstrom - 940 A
Packung
1 ST
EAN
8713574231160
Artikelnummer
HOFECK02
Herstellernummer
ECK02
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Kupfer
Anzahl der Anschlüsse:
1
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Bemessungsstrom:
940 A
Abstand zur Montageplatte:
20 mm
Isolierter Einbau:
nein


