NVENT HOFFMAN - HOFECFA220 Cavo di massa M6/M8 - ECFA220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Masseband
Breite - 381 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574096981
Artikelnummer
HOFECFA220
Herstellernummer
ECFA220
Hersteller
HOF
Ausführung:
Masseband
Breite:
381 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
8 mm
Cavo di massa M6/M8, 10 set, Filo rame 6mm² (giallo-verde)


