NVENT HOFFMAN - HOFECB068010 Barra rame messa terra 80x10 - ECB068010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Anzahl der Anschlüsse - 24
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Montageart - Direktmontage
Bemessungsstrom - 1.6 A
Packung
1 ST
EAN
8713574231290
Artikelnummer
HOFECB068010
Herstellernummer
ECB068010
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Kupfer
Anzahl der Anschlüsse:
24
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Bemessungsstrom:
1.6 A
Abstand zur Montageplatte:
20 mm
Isolierter Einbau:
nein


