Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFECB063005 Barra rame messa terra 30x05 - ECB063005

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFECB063005 Barra rame messa terra 30x05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Anzahl der Anschlüsse - 24

  • Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt

  • Montageart - Direktmontage

  • Bemessungsstrom - 500 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574231269

Artikelnummer

HOFECB063005

Herstellernummer

ECB063005

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Kupfer

Anzahl der Anschlüsse:

24

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Montageart:

Direktmontage

Bemessungsstrom:

500 A

Abstand zur Montageplatte:

20 mm

Isolierter Einbau:

nein

Prefabricated busbars designed and tested for nVent HOFFMAN enclosures. This PE Pen Bars, ECB, ECB063005 item measures 30x5x600mm has a material of Copper color Unpainted, finish Mill.