NVENT HOFFMAN - HOFECB043010 Barra rame messa terra 30x10 - ECB043010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Anzahl der Anschlüsse - 16
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Montageart - Direktmontage
Bemessungsstrom - 750 A
Packung
1 ST
EAN
8713574231238
Artikelnummer
HOFECB043010
Herstellernummer
ECB043010
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Kupfer
Anzahl der Anschlüsse:
16
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Bemessungsstrom:
750 A
Abstand zur Montageplatte:
20 mm
Isolierter Einbau:
nein


