Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDSHI1E Cerniere (coppia) DABP/DPCP - DSHI1E

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDSHI1E Cerniere (coppia) DABP/DPCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharnier innenliegend - nein

  • Scharnier außenliegend - ja

  • Scharnier justierbar - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

6418677187438

Artikelnummer

HOFDSHI1E

Herstellernummer

DSHI1E

Hersteller

HOF

Scharnier innenliegend:

nein

Scharnier außenliegend:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

The cover can be opened quickly, and the risk of loosing it becomes non-existent when using hinges on terminal boxes. This Hinges, DSHI, DSHI1E item measures 28x27x14mm has a material of Polycarbonate color Light Gray, finish Smooth.