Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDR351604E Guida DIN 35x170, DABP/ DPCP - DR351604E

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDR351604E Guida DIN 35x170, DABP/ DPCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574096738

Artikelnummer

HOFDR351604E

Herstellernummer

DR351604E

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

35 mm

A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN Rail, DR, DR351604E item measures x200xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.