NVENT HOFFMAN - HOFDPP02506R5 Pannello parziale, 250x600 - DPP02506R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574122819
Artikelnummer
HOFDPP02506R5
Herstellernummer
DPP02506R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Partial panels allow for different, easily accessible, configurations of separate compartments within the enclosure. This Partial Panels For Floor Standing Enclosures, DPP, DPP02506R5 item measures 250x600x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


