NVENT HOFFMAN - HOFDPP01506R5 Pannello parziale, 150x600 - DPP01506R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574122802
Artikelnummer
HOFDPP01506R5
Herstellernummer
DPP01506R5
Hersteller
HOF
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Partial panels allow for different, easily accessible, configurations of separate compartments within the enclosure. This Partial Panels For Floor Standing Enclosures, DPP, DPP01506R5 item measures 150x600x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


