Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDPM0606R5 Porta monitor, 600x600 - DPM0606R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDPM0606R5 Porta monitor, 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574122888

Artikelnummer

HOFDPM0606R5

Herstellernummer

DPM0606R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

600 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

This partial door is a solution for a computer screen to be mounted in a enclosure. The door keeps the computer safe. This Partial Doors For Monitor, DPM, DPM0606R5 item measures 600x600x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.