Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDPCV0714R5 Pannello anteriore, 100x400 - DPCV0714R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDPCV0714R5 Pannello anteriore, 100x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574122659

Artikelnummer

HOFDPCV0714R5

Herstellernummer

DPCV0714R5

Hersteller

HOF

Breite:

400 mm

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7.04

This Ventilated Top And Bottom Panels For Floor Standing Enclosures, DPCV, DPCV0714R5 item measures 104x400x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.