Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDPC0716R5 Pannello anteriore, 100+70x600 - DPC0716R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDPC0716R5 Pannello anteriore, 100+70x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574122598

Artikelnummer

HOFDPC0716R5

Herstellernummer

DPC0716R5

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7.04

Mit Kabeleinführung:

nein

Both the enclosure's aesthetics and IP-rating are maintained when a complete set of doors and panels are mounted. This Top And Bottom Panels For Floor Standing Enclosures, DPC, DPC0716R5 item measures 104x600x17mm has a material of Mild Steel color LightGray, finish Powder Coated.