NVENT HOFFMAN - HOFDPC0714R5 Pannello anteriore, 100+70x400 - DPC0714R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Packung
1 ST
EAN
8713574122666
Artikelnummer
HOFDPC0714R5
Herstellernummer
DPC0714R5
Hersteller
HOF
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
nein


