Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDPB22002R5 Pannello anteriore, 2200x200 - DPB22002R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDPB22002R5 Pannello anteriore, 2200x200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574122703

Artikelnummer

HOFDPB22002R5

Herstellernummer

DPB22002R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

This panel segregates the enclosure's front opening by using a panel that is secured with screws. This Vertical Front Panels For Floor Standing Enclosures, DPB, DPB22002R5 item measures 2200x200x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.