Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDPA1606R5 Porta accesso cavi, 1600x600 - DPA1606R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDPA1606R5 Porta accesso cavi, 1600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574166028

Artikelnummer

HOFDPA1606R5

Herstellernummer

DPA1606R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1.6 mm

The cabling door permits access to the individual cable space compartments, which allows for easy installation. This Cable Space Doors For Floor Standing Enclosures, DPA, DPA1606R5 item measures 1600x600xmm has a material of Steel color Light Gray, finish Plated.