Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDP02506R5 Porta alt. parziale, 250x600 - DP02506R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDP02506R5 Porta alt. parziale, 250x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574122987

Artikelnummer

HOFDP02506R5

Herstellernummer

DP02506R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

250 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Partial doors allow for many different, easily accessible configurations of separate compartments, within the enclosure. This Partial Doors For Floor Standing Enclosures, DP, DP02506R5 item measures 250x600x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.