Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDP02008R5 Porta alt. parziale, 200x800 - DP02008R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDP02008R5 Porta alt. parziale, 200x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 800 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574165687

Artikelnummer

HOFDP02008R5

Herstellernummer

DP02008R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Partial doors allow for many different, easily accessible configurations of separate compartments, within the enclosure. This Partial Doors For Floor Standing Enclosures, DP, DP02008R5 item measures 200x800x17mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.