Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDNSS1612L Porta liscia, 1600x600 - DNSS1612L

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDNSS1612L Porta liscia, 1600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574219212

Artikelnummer

HOFDNSS1612L

Herstellernummer

DNSS1612L

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1.6 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

This door replaces the rear panel in a floor standing enclosure to allow for rear access or back to back mounting. This Stainless Steel Plain Door, DNSS, DNSS1612L item measures 1600x600x17mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.