NVENT HOFFMAN - HOFDNS2006R5 Porta laterale, 2000x600 - DNS2006R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 593 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574219120
Artikelnummer
HOFDNS2006R5
Herstellernummer
DNS2006R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
593 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1982 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
51 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X


