NVENT HOFFMAN - HOFDNS1805R5 Porta laterale, 1800x500 - DNS1805R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 493 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
115 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574219090
Artikelnummer
HOFDNS1805R5
Herstellernummer
DNS1805R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
493 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1782 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
51 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X


