Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDNN13 MPC/MPG, profilo da 19", 600 - DNN13

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDNN13 MPC/MPG, profilo da 19", 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 13

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 600 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574031142

Artikelnummer

HOFDNN13

Herstellernummer

DNN13

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

13

Werkstoff:

Stahl

Länge:

600 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

19-inch equipment can be easily fitted in consoles, either in the factory or in the field, when these profiles are used. This Mounting Angles (19-inch), DNN, DNN13 item measures 579x45x49mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.