NVENT HOFFMAN - HOFDNN11 MPC/MPG, profilo da 19", 550 - DNN11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 11
Werkstoff - Stahl
Länge - 550 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
EAN
8713574004474
Artikelnummer
HOFDNN11
Herstellernummer
DNN11
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
11
Werkstoff:
Stahl
Länge:
550 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
19-inch equipment can be easily fitted in consoles, either in the factory or in the field, when these profiles are used. This Mounting Angles (19-inch), DNN, DNN11 item measures 489x45x49mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.


