Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDNN10 MPC/MPG, profilo da 19", 500 - DNN10

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDNN10 MPC/MPG, profilo da 19", 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 10

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 500 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574031135

Artikelnummer

HOFDNN10

Herstellernummer

DNN10

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

10

Werkstoff:

Stahl

Länge:

500 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

19-inch equipment can be easily fitted in consoles, either in the factory or in the field, when these profiles are used. This Mounting Angles (19-inch), DNN, DNN10 item measures 445x45x49mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.