Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDNN09 MPC/MPG, profilo da 19", 475 - DNN09

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDNN09 MPC/MPG, profilo da 19", 475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 475 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574004467

Artikelnummer

HOFDNN09

Herstellernummer

DNN09

Hersteller

HOF

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

Werkstoff:

Stahl

Länge:

475 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

19-inch equipment can be easily fitted in consoles, either in the factory or in the field, when these profiles are used. This Mounting Angles (19-inch), DNN, DNN09 item measures 400x45x49mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.