Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDNGS1806 Porta a vetri, 1800x600 - DNGS1806

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDNGS1806 Porta a vetri, 1800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574218697

Artikelnummer

HOFDNGS1806

Herstellernummer

DNGS1806

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1.8 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Electrical components can be viewed while the transparent stainless steel door is closed. This Stainless Steel Glazed Doors, DNGS, DNGS1806 item measures 1800x600x17mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.