Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDNGE2008R5 Porta a vetri, 2000x800 - DNGE2008R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDNGE2008R5 Porta a vetri, 2000x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574219908

Artikelnummer

HOFDNGE2008R5

Herstellernummer

DNGE2008R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Electrical components can be viewed while the EMC door is closed. This Glazed Door (61%), DNGE, DNGE2008R5 item measures 2000x800xmm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.