NVENT HOFFMAN - HOFDNG1808R5 Porta a vetri, 1800x800 - DNG1808R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 793 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
218 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574218406
Artikelnummer
HOFDNG1808R5
Herstellernummer
DNG1808R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
793 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1782 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12


