Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDNG1606R5 Porta a vetri, 1600x600 - DNG1606R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDNG1606R5 Porta a vetri, 1600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574218291

Artikelnummer

HOFDNG1606R5

Herstellernummer

DNG1606R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1.6 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

17 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

12

Glazed door with fitted clear safety glass to view the inside of the enclosure. This Glazed Doors, DNG, DNG1606R5 item measures 1582x593x17mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.