NVENT HOFFMAN - HOFDND01 Staffe di fissaggio 19", 600W - DND01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagewinkel
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574053328
Artikelnummer
HOFDND01
Herstellernummer
DND01
Hersteller
HOF
Ausführung:
Montagewinkel
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
These quick and easy to mount brackets to fix 19-inch profiles provide spacing within the front of 600 mm consoles. This Mounting Angles (19-inch) Fixing Brackets, DND, DND01 item measures 74x51x78mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.


