Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDNB01 Staffe di fissaggio 19", 800W - DNB01

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDNB01 Staffe di fissaggio 19", 800W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagewinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574004405

Artikelnummer

HOFDNB01

Herstellernummer

DNB01

Hersteller

HOF

Ausführung:

Montagewinkel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

These quick and easy to mount brackets to fix 19-inch profiles provide spacing within the front of 800mm consoles. This Mounting Angles (19-inch) Brackets, DNB, DNB01 item measures 74x51x78mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.