Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFDN1806R5 Porta liscia, 1800x600 - DN1806R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFDN1806R5 Porta liscia, 1800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 593 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574218000

Artikelnummer

HOFDN1806R5

Herstellernummer

DN1806R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

593 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1782 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

17 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

4

Plain Doors, DN replace rear enclosure panel allowing access to equipment while maintaining internal mounting space. This Plain Doors, DN, DN1806R5 item measures 1782x593x17mm with a material of Mild Steel color Light Gray.